Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubenausdreher-Satz Lang 7-teilig
Problemlöser für rundgedrehte Innensechskant- und TX-Schrauben, in den gängigsten Größen im kompakten Sortiment. Häufig auch verwendbar für ähnlich Antriebe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil
3/8 Zoll Vierkantantrieb bis Größe 10 mm
1/2 Zoll Vierkantantrieb bei 12 und 14 mm
Aufspreizwirkung durch Bund begrenzt
Ideal für tiefliegende Schrauben
Durch längere Ausführung
Große Zeitersparnis
Durch das Wegfallen von Ausbohren oder Anschweißen
Einfaches Lösen von rundgedrehten Innensechskant- und TX-Schrauben
Durch konisches Spiralprofil
Den passenden Ausdreher auswählen, anschließend mit 3/8 Zoll- oder 1/2 Zoll-Ratsche in die Schraube eindrehen. Durch die konische aggressive Spiralwendelung greift der Ausdreher sicher in das Material der Schraube und diese kann dadurch sicher ausgedreht werden. Ist auch geeignet zum Ausdrehen von abgerissenen Bolzen und Schrauben. Abgerissenen Bolzen oder Schraube anbohren. Bis 6 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!