Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubenausdreher-Satz kurz 10-teilig
Schraubenausdreher-Satz kurz 10-teilig - 1
Schraubenausdreher-Satz kurz 10-teilig - 2
Schraubenausdreher-Satz kurz 10-teilig - 3
Schraubenausdreher-Satz kurz 10-teilig - 4
Schraubenausdreher-Satz kurz 10-teilig - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubenausdreher-Satz kurz 10-teilig

Problemlöser für rundgedrehte oder verrostete Innensechskant und TX-Schrauben. Häufig auch verwendbar für ähnliche Antriebe.
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
Merkmale


  • Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil

  • 13 mm Sechskantantrieb für Stecknüsse und Schraubenschlüssel

  • Aufspreizwirkung durch Bund begrenzt

  • Lieferung in der Metallbox mit hochwertiger Schaumeinlage mit Klemmeffekt


Ideal einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen


Aufgrund kurzer Ausführung



Große Zeitersparnis


Durch das Wegfallen von Ausbohren oder Anschweißen



Geringe Aufspreizwirkung


Durch Begrenzung mit Bund

Hinweis

Ausdrehwerkzeuge sind Problemlöser für verrostete, rundgedrehte oder beschädigte Muttern oder Schraubenköpfe. Grundsätzlich wird zwischen einer Innenanwendung und einer Aussenanwendung unterschieden. Bei der Innenanwendung lassen sich idealerweise Innensechskantschrauben oder TX-Schrauben bearbeiten. Die Aussenanwendung ist hauptsächlich für 6 kt. Profile geeignet.