Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schrauben Zylinderkopf

Zylinderkopfschrauben, auch als Zylinderschrauben oder Schrauben mit Zylinderkopf bezeichnet, sind essenzielle Verbindungselemente in zahlreichen industriellen Anwendungen. Sie finden häufig im Maschinen- Fahrzeug- und Anlagenbau Verwendung. Ihre charakteristische zylindrische Form gewährleistet eine gleichmäßige Kraftverteilung, was wiederum zu hoher Befestigungsstärke führt. Es gibt verschiedene Arten von Zylinderkopfschrauben, darunter die Innensechskant- und die Innensechsrundzylinderkopfschraube, welche sich in ihren spezifischen Anwendungen unterscheiden. Die Profi-Qualität der Zylinderkopfschrauben von Würth zeigt sich in ihrer langlebigen und robusten Beschaffenheit, ihrer genauen sowie hochwertigen Materialien, die sich optimal für professionelle Anwendungen eignen.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schrauben Zylinderkopf

Material und Beschichtung von Zylinderkopfschrauben

Die gängigsten Schraubenmaterialen sind Stahl, Edelstahl und Messing. Die unterschiedlichen Eigenschaften können durch verschiedene Beschichtungen beeinflusst werden. So ist das Material nachhaltig geschützt.

Zylinderkopfschrauben aus Edelstahl

Für den Außenbereich eignet sich Edelstahl. Dieser ist in der Regel weniger anfällig für Rost. Weitere Informationen darüber, aus welchem Edelstahl die Zylinderkopfschrauben genau bestehen, lassen sich den Angaben zur Festigkeit des Materials entnehmen. Diese sind als eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen vermerkt. Das A steht für austenitischen Stahl, der rostfrei ist. Ein A4 Stahl ist noch robuster als A2 und unempfindlich gegenüber Seewasser und bestimmten Säuren. Die Festigkeitsklasse der Schrauben ist in der darauffolgenden Zahl angegeben. 70 steht für 700 N/mm².

Zylinderkopfschrauben aus Stahl

Im Innenbereich sind Zylinderkopfschrauben aus Stahl zu empfehlen. Stahl ist anfällig für Rost und sollte deshalb keinen Witterungseinflüssen ausgesetzt sein. Meist sind bei Stahlschrauben Zahlen angegeben, die Aufschluss über die Mindestzugfestigkeit und die Mindeststreckgrenze geben. Eine 10.9 steht dabei für: Mindestzugfestigkeit 1000 N/mm², Mindeststreckgrenze 900 N/mm².

Zylinderkopfschaueben aus Messing

Zylinderkopfschrauben aus Messing werden häufig in Verbindung mit Holz verwendet. Beim Einsatz im Außenbereich ist ein erhöhter Nickelgehalt wichtig, um die Schraube witterungsbeständig zu machen.

Verschiedene Beschichtungen von Zylinderkopfschrauben

Zu den unterschiedlichen Materialtypen kommen verschiedene Varianten der Beschichtung hinzu. Je nachdem, wie Stahl, Edelstahl oder Messing beschichtet ist, erhöht sich der Korrosionsschutz bzw. der Schutz vor weiteren Einflüssen wie Luft, Säuren oder Laugen. Würth führt Zylinderkopfschrauben mit folgenden Beschichtungen:

  • Blank: Das Material ist unbehandelt. Ein zusätzlicher Korrosionsschutz liegt nicht vor.
  • Verzinkt: Der Korrosionsschutz erhöht sich mit der Dicke der Schicht. Auch die Optik wirkt nach dem Verzinken edler und hochwertiger.
  • Verchromt: Durch das Verchromen erhöht sich der Korrosionsschutz nochmals.
  • Vernickelt: Ist der Kontakt mit Laugen oder Säuren möglich, sollten vernickelte Schrauben verwendet werden.

Unterschiedliche Arten von Zylinderkopfschrauben

Bei Würth finden Sie viele unterschiedliche Arten von Zylinderkopfschrauben. Wir bieten Ihnen z. B. die gängigsten Antriebsvarianten – Innensechskant, Innensechsrund, Schlitz – und verschiedene Gewindetypen – Vollgewinde, Teilgewinde, Regelgewinde oder Feingewinde.

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

Schrauben mit Innensechskant sind besonders praktisch, wenn man mit dem Werkzeug schwer daran kommt. Mit einem Innensechskantschlüssel sind sie meist trotzdem gut zu erreichen. Ist dieser kugelig angeschliffen, lässt sich die Schraube meist auch anziehen und lösen. Zylinderschrauben mit Innensechskant sind zudem optisch ansprechend und werden daher oft zur Zierde verwendet.

Zylinderkopfschrauben mit Innensechsrund

Für die Übertragung hoher Drehmomente – beispielsweise bei der Anwendung eines Akkuschraubers – ist das Profil des Innensechsrunds besonders gut geeignet. Durch die senkrecht verlaufenden Antriebsflächen von Zylinderkopfschrauben mit Innensechsrund sitzt das Werkzeug fest im Schraubenkopf, auch ohne es fest hereinzudrücken.

Zylinderkopfschrauben mit Schlitz

Da sich Schrauben mit Schlitz nach wie vor großer Beliebtheit erfreuen, finden Sie im Würth Online-Shop natürlich auch Zylinderkopfschrauben mit Schlitz. Diese haben wir aus vielen verschiedenen Werkstoffen mit unterschiedlichen Beschichtungen im Angebot. U. a. finden Sie im Würth Online-Shop folgende beliebte Varianten:

  • Zylinderschraube mit Schlitz, DIN 84, Polyamid, natur
  • Zylinderschraube mit Schlitz, DIN 84, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
  • Zylinderschraube mit Schlitz, DIN 84, Edelstahl A2, blank
  • Zylinderschraube mit Schlitz, DIN 84, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
  • Zylinderschraube mit Schlitz, DIN 84, Messing, blank

Gewindeschrauben mit niedrigem Zylinderkopf

Wenn Sie Platz sparen möchten, der Kopf der Zylinderschraube aber trotzdem hervorstehen soll, sind unsere Schrauben mit niedrigem Zylinderkopf genau das Richtige für Sie. Im Würth Online-Shop finden Sie eine Zylinderkopfschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf in zwei Varianten:

  • ASME B18.3, Stahl, Alloy, niedriger Kopf, blank UNC (Regelgewinde)
  • ASME B18.3, Stahl, Alloy, niedriger Kopf, blank UNF (Feingewinde)

Kreuzlochschrauben zum sicheren Verschluss der Schraubenverbindung

Mit Kreuzlochschrauben verschließen Sie die Schraubenverbindung sicher. Durch die kleinen Löcher im Schraubenkopf lässt sich ein Draht führen. Dieser wird anschließend verknotet und ein sicherer Verschluss der Schraubenverbindung entsteht. DIN 404 Kreuzlochschrauben finden Sie im Würth Online-Shop aus verzinktem, blau passivertem Stahl oder aus blankem Edelstahl A1.

Zylinderkopfschrauben mit Vollgewinde

Das Vollgewinde erstreckt sich im Gegensatz zum Teilgewinde über die gesamte Länge der Schraube (bzw. bis zum Kopf). Das komplette Gewinde trägt die Last. Schrauben mit Vollgewinde eignen sich beispielsweise für das Anschrauben von Metallbauteilen oder für starke tragfähige Verbindungen im Holzbau. Bei Würth finden Sie zahlreiche hochwertige Zylinderkopfschrauben mit Vollgewinde.

Zylinderkopfschrauben mit Feingewinde

Das Feingewinde hat eine deutlich kleinere Steigung als das Regelgewinde. Dies erhöht die Belastbarkeit der Schraubverbindung. Zudem lassen sich Zylinderkopfschrauben mit Feingewinde besser in dünnere Materialien (z. B. dünnwändige Rohre) einschrauben und z. B. bei Messgeräten ist eine präzisere Zustellung möglich.

Zapfenschrauben von Würth

Der Kopf einer Zapfenschraube (auch Zapfenstift mit Gewinde genannt) hat die Form eines Zapfens. Mit dem Zapfen lassen sich beispielsweise Bauteile präzise übereinanderlegen und leicht wieder trennen. Auch bei Torhalterungen oder in Fahrzeugen kommen sie zum Einsatz. Folgende Zapfenschrauben-Modelle finden Sie bei Würth:

  • Zapfenstift mit Gewinde und Schlitz, DIN 927, Stahl, blank
  • Zapfenstift mit Gewinde und Schlitz, DIN 927, Messing, blank
  • Zapfenstift mit Gewinde und Schlitz, DIN 927, Edelstahl A1, blank
  • Zapfenstift mit Gewinde und Schlitz, DIN 927, Stahl 14H, verzinkt blau passiviert (A2K)

Schrauben mit Zylinderkopf nach DIN- und ISO Norm

Fast alle unsere Zylinderkopfschrauben entsprechen gängigen DIN- bzw. ISO-Normen. So können Sie sicherstellen, dass die gewünschten Schrauben exakt für die Zwecke geeignet sind, für die sie gekauft werden.

Zylinderkopfschrauben nach DIN 912 / ISO 4762

Im Würth Online-Shop finden Sie u. a. folgende Zylinderkopfschrauben nach DIN 912 / ISO 4762:

  • Zylinderschraube mit Innensechskant, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
  • Zylinderschraube mit Innensechskant, Edelstahl A2-70
  • Zylinderschraube mit Innensechskant, Stahl 12.9, blank
  • Zylinderschraube mit Innensechskant, Stahl 8.8, blank
  • Zylinderschraube mit Innensechskant, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

Zylinderkopfschraube nach DIN 7984

Zylinderkopfschrauben nach DIN 7984 gibt es bei Würth u. a. in folgenden Varianten:

  • Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf, Stahl 08.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
  • Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf, Edelstahl A2-070, blank
  • Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf, Stahl 010.9, blank
  • Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf, Stahl 08.8, blank
  • Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf, Edelstahl A4-070, blank
  • Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

Zylinderkopfschrauben nach DIN 6912

Folgende Zylinderkopfschrauben im Würth Online-Shop entsprechen der DIN 6912:

  • Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf mit Schlüsselführung, Stahl 08.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
  • Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf mit Schlüsselführung, Edelstahl A2-070, blank
  • Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf mit Schlüsselführung, Stahl 08.8, blank
  • Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf mit Schlüsselführung, Edelstahl A4-070, blank
  • Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf mit Schlüsselführung, Stahl 010.9, blank
  • Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf mit Schlüsselführung, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

Gewindearten und Schraubenkopfdurchmesser von Zylinderschrauben

Bei Würth finden Sie Zylinderschrauben in allen gängigen Größen. Die meisten Modelle sind in den Größen M4, M6, M8, M10 und M12 vorhanden. Auf den Produktseiten finden Sie genaue Angaben zu den vorhandenen Größen unserer Schrauben.

Zylinderkopfschrauben und weitere Schrauben bei Würth online kaufen

Neben Zylinderkopfschrauben finden Sie bei Würth natürlich auch viele weitere Schrauben-Typen. Folgende bieten wir unter anderem an: Sechskantschrauben, Halbrundkopfschrauben, Senkkopfschrauben, Ringschrauben, Spanplattenschrauben, Linsenkopfschrauben und viele mehr.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.