Schraubenausdreher-Satz Lang
Schraubenausdreher-Satz Lang - 1
Schraubenausdreher-Satz Lang - 2
Schraubenausdreher-Satz Lang - 3
Schraubenausdreher-Satz Lang - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubenausdreher-Satz Lang

7-teilig. Problemlöser für rundgedrehte Innensechskant- und TX-Schrauben, in den gängigsten Größen im kompakten Sortiment. Häufig auch verwendbar für ähnlich Antriebe.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 7 STK
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
0714131200
7 STK
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil



3/8 Zoll Vierkantantrieb bis Größe 10 mm



1/2 Zoll Vierkantantrieb bei 12 und 14 mm



Aufspreizwirkung durch Bund begrenzt



Ideal für tiefliegende Schrauben


Durch längere Ausführung



Große Zeitersparnis


Durch das Wegfallen von Ausbohren oder Anschweißen



Einfaches Lösen von rundgedrehten Innensechskant- und TX-Schrauben


Durch konisches Spiralprofil



Lieferumfang


  • 3/8 Zoll-Innenausdreher lang 3 mm

  • 3/8 Zoll-Innenausdreher lang 4 mm

  • 3/8 Zoll-Innenausdreher lang 6 mm

  • 3/8 Zoll-Innenausdreher lang 8 mm

  • 3/8 Zoll-Innenausdreher lang 10 mm

  • 1/2 Zoll-Innenausdreher lang 12 mm

  • 1/2 Zoll-Innenausdreher lang 14 mm

  • Metallbox, Größe 1

  • Schaumstoffeinlage