Schraubenausdreher-Satz kurz
Schraubenausdreher-Satz kurz - 1
Schraubenausdreher-Satz kurz - 2
Schraubenausdreher-Satz kurz - 3
Schraubenausdreher-Satz kurz - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubenausdreher-Satz kurz

10-teilig. Problemlöser für rundgedrehte oder verrostete Innensechskant und TX-Schrauben. Häufig auch verwendbar für ähnliche Antriebe.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 10 STK
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
0714131100
10 STK
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Merkmale


  • Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil

  • 13 mm Sechskantantrieb für Stecknüsse und Schraubenschlüssel

  • Aufspreizwirkung durch Bund begrenzt

  • Lieferung in der Metallbox mit hochwertiger Schaumeinlage mit Klemmeffekt


Ideal einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen


Aufgrund kurzer Ausführung



Große Zeitersparnis


Durch das Wegfallen von Ausbohren oder Anschweißen



Geringe Aufspreizwirkung


Durch Begrenzung mit Bund

Hinweis

Ausdrehwerkzeuge sind Problemlöser für verrostete, rundgedrehte oder beschädigte Muttern oder Schraubenköpfe. Grundsätzlich wird zwischen einer Innenanwendung und einer Aussenanwendung unterschieden. Bei der Innenanwendung lassen sich idealerweise Innensechskantschrauben oder TX-Schrauben bearbeiten. Die Aussenanwendung ist hauptsächlich für 6 kt. Profile geeignet.