Senkkopfschraube Typ SK/S - Vorsteckmontage

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkkopfschraube Typ SK/S - Vorsteckmontage

DIN 7991 (ISO 10462) Stahl 8.8 blau verzinkt mit Senkscheibe Stahl blau verzinkt. Für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/S

  • Normen: DIN 7991
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindedurchm... Befestigungshöhe Vorsteckmontage min./max. (t fix) Innenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
0904706130
6 mm 6-14 mm TX30 DIN 7991
100 St.
0904708130
8 mm 9-15 mm TX40 DIN 7991
50 St.
0904710130
10 mm 8-11 mm IS6 DIN 7991
25 St.
0904712130
12 mm 9-14 mm IS8 DIN 7991
20 St.
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
Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem.

Bestandteil der Zulassung ETA-99/0011