DIN 961 / ISO 8676 Schrauben mit Sechskantkopf und Feingewinde weisen eine geringere Steigung als Normalschrauben auf und eignen sich daher für Anwendungen, die eine höhere Feinjustierung und Präzision erfordern. Beispielsweise werden sie in der Metallbauindustrie, beim Maschinenbau sowie im Werkzeug-, Fahrrad- und Möbelbau verwendet. Durch das Feingewinde können höhere Anzugsmomente erreicht werden, was zu einer besseren und stabileren Verbindung führt. Im Würth Online-Shop finden Sie Sechskantkopfschrauben mit Feingewinde in höchster Qualität, die den Normen DIN 961 / ISO 8676 entsprechen. Diese haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit und sind besonders widerstandsfähig gegenüber Belastungen und Verformungen.