Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sechskantschraube Typ S/S - Durchsteckmontage DIN 933 Stahl 8.8 blau verzinkt
Mit Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125) Stahl blau verzinkt für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/S
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem.
Bestandteil der Zulassung ETA-99/0011
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!