Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraube für Abstandmontagesystem AMO®-Therm Mini
Zur dübellosen Befestigung von leichten bis mittleren Lasten in gedämmten Fassaden mit thermischer Trennung. Verankerung durch die Dämmung im Mauerwerk
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Das Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini besteht aus dieser Schraube und einem separat erhältlichen Adapter
Zahlreiche Anwendungen mit nur zwei Systemkomponenten
- Eine einzige Schraubenlänge für Dämmstoffstärken 60 bis 200 mm (Einschraubtiefe je nach Dämmstärke einfach anpassen)
- Adapter mit geformtem Innengewinde M8 und M10
- Der Adapter besteht aus zwei Halbschalen, wobei beide Halbschalen über dem Schraubenschaft mit Hilfe einer Kombizange mittig zusammengeklippst werden. Es wird empfohlen mit der Kombizange den Adapter vorne und hinten zusätzlich zusammenzudrücken. Der Adapter sitzt nicht fest um den Schraubenkopf, beide Elemente lassen sich separat drehen
- Anschluss von Dübelschraube ASSY®-D (∅ 3,5–5 mm) mit Adaptereinsatz möglich
- Fallrohrbefestigung mit Gewindestück M10x45 mm in Edelstahl A2, Abdeckrosette und Dichtscheibe
- Wärmebrückenfreie Befestigung im Mauerwerk
Diese Schraube kann nur in Verbindung mit dem Adapter für das Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini verwendet werden. Ein Spezialbohrer für Beton und ein anderer für Mauerwerk sind im Sortiment enthalten. Bitte die Empfehlungen unter Zubehör beachten.
Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini: Regenfallrohr-Befestigung im Mauerwerk
Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini: Regenfallrohr-Befestigung im Beton
Senker auf dem Bohrer montieren
Die Markierung dabei beachten
Kernloch und Senkung in einem Schritt bohren. Die generell erforderliche Bohrlochtiefe von 288 mm ist erreicht, wenn das Ende des Senkers mit der Oberfläche des Wandputzes bündig ist
Bohrmehl vom Bohrloch entfernen
Der Adapter bietet einen M8/M10 Kombianschluss.
Beide Halbschalen werden über dem Schraubenschaft mit Hilfe einer Kombi-Zange mittig zusammen geklippst. Vorsichtshalber mit der Kombizange am Adapter vorne und hinten zusammendrücken. Der Adapter sitzt nicht fest um den Schraubenkopf, beide Elemente lassen sich separat drehen
Mit 70 mm langen Bit wird der Antrieb erreicht, die Schraube wird in den Untergrund flächenbündig (Putz oder Dämmstoff) eingeschraubt. Danach wird Adapter mit 1 mm Überstand justiert. Sobald die Außenstege des Adapters in der Dämmung eingreifen können dreht sich der Adapter nicht mehr mit
Den Ringspalt mit Fenster- und Fassadendicht auffüllen
Montage Regenfallrohrschelle: Gewindestange M10 in den Adapter bündig eindrehen
Klebefolie von der Dichtscheibe entfernen und mit der Klebeschicht nach außen über die Gewindestange bündig zur Oberfläche schieben
Abdeckrosette bündig anschrauben
Die Regenfallrohrschelle anschrauben
Montage M10/M8: Mit einer geeigneten Schraube wird das Anbauteil befestigt
Schraube bündig eindrehen
Der mitgelieferte Einsatz wird in das Gewinde M10 eingedreht, so entsteht eine Aufnahmemöglichkeit für eine ASSY-D® Schraube ∅ 4-5
Schraube bündig eindrehen
Zur Befestigung von leichten bis mittleren Lasten (Briefkästen, Lampen, Überwachungskameras oder Regenfallrohren [Mehrfachbefestigung]) in gedämmten Fassaden mit oder ohne Putz.
Den Ringspalt zwischen Dämmung und Adapter mit geeignetem Dichtstoff auffüllen. Fenster- und Fassadendicht Art.-Nr. 0892320010 wird empfohlen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!