Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubanker W-SA TC Timber Connect
Schraubanker W-SA TC Timber Connect
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Schraubanker W-SA TC Timber Connect - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubanker W-SA TC Timber Connect

Zur Holzschwellenbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hohe übertragbare Zug- und Querlasten

  • Unsichtbare Schwellenbefestigung: Der kleine Schraubenkopf kann im Holzbalken versenkt werden

  • Pro Schraubendurchmesser sind mehrere Befestigungshöhen möglich (z.B. W-SA TC 12 x 160 : tfi x = 80 mm bis 300 mm)

  • Keine Abhängigkeit der Lasten von der Anbauteildicke

  • Durchsteckmontage

  • Schnelle und einfache Montage und Demontage - der Schwellenanker kann mit dem Tangential-Schlagschrauber ESS ½” gesetzt werden

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Nahezu keine Spreizwirkung, dadurch können kleine Rand- und Achsabstände eingehalten werden

  • Verankerung durch Formschluss

  • Beim Eindrehen des Schwellenankers in das vorgebohrte Bohrloch schneiden sich die sägezahnartig ausgebildeten Gewindegänge in den Beton ein.
Leistungsnachweis

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-21.1-1917



Bemessung


  • Holzanschluss: Bemessung nach DIN 1052:2008-12

  • Betonanschluss: Bemessung nach ETAG 001, Anhang C

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Holzdicke [cm] am Setzwerkzeug einstellen

Schraubanker mit Tangential-Schlagschrauber setzen

Der Schraubanker ist richtig gesetzt, wenn die Markierung [Setzwerkzeug] mit der Oberfläche bündig ist

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-21.1-1917



Bemessung


  • Holzanschluss: Bemessung nach DIN 1052:2008-12

  • Betonanschluss: Bemessung nach ETAG 001, Anhang C

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software