Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraub-Terminal Rechtsgewinde Edelstahl A4, zur Selbstmontage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für eine sichere und zuverlässige Verbindung, auch ohne hydraulische Pressung
- Verarbeitbar mit allen erhältlichen Seiltypen (1X19, 7X7, 7X19)
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Nach WN 5176 046
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!