Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubterminal mit Außengewinde
Schraubterminal  mit Außengewinde - 1
Schraubterminal  mit Außengewinde - 2
Schraubterminal  mit Außengewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubterminal mit Außengewinde

Leichte und sichere Montage ohne Maschinen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Für die Montage von Drahtseilen 1x19
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig