Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar - 1
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar - 2
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar - 3
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar - 4
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar - 5
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar - 6
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar - 7
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar - 8
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar - 9
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar - 10
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar - 11
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar - 12
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar - 13
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar - 14
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar - 15
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar - 16
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar - 17

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar

Tragarm gekröpft inkl. Werkzeugloser Abhebesicherung

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Traglast bis zu 184 kg pro Oberschrank nach DIN EN 15939 bei Nutzung aller Anschraublöcher

  • Lastverteilung auf 3 Montagezapfen und Spanplattenschrauben

  • Ausrichtung des Oberschranks bequem von vorne mit PZ 2-Schraubendreher
Hinweis

Die automatisch wirkende Abhebesicherung nach DIN EN 14749 funktioniert bei einem Rücksprung von 16 mm in einem Verstellbereich von 0 bis 12 mm. Bitte kontrollieren Sie nach der Schrankmontage und dem Ausrichten der Schränke den Abstand zwischen Korpus und Wand. Werden 12 mm widererwartend überschritten, müssen Sie zusätzlich Maßnahmen zur Sicherung gegen ein Aushängen des Schrankes ergreifen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.