Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schrankaufhänger SH 26 sichtbar
Schrankaufhänger SH 26 sichtbar - 1
Schrankaufhänger SH 26 sichtbar - 2
Schrankaufhänger SH 26 sichtbar - 3
Schrankaufhänger SH 26 sichtbar - 4
Schrankaufhänger SH 26 sichtbar - 5
Schrankaufhänger SH 26 sichtbar - 6
Schrankaufhänger SH 26 sichtbar - 7
Schrankaufhänger SH 26 sichtbar - 8
Schrankaufhänger SH 26 sichtbar - 9
Schrankaufhänger SH 26 sichtbar - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schrankaufhänger SH 26 sichtbar

Geeignet für Stahlschienen- und Hakenaufhängung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Traglast bis zu 104 kg pro Oberschrank nach DIN EN 15939

  • Sichtbare Montage mit geringem Platzbedarf

  • Schnelle, exakte Justierung mit Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 2

  • Ganzstahlausführung
Hinweis

Oberschrank gegen unbeabsichtigtes Aushängen sichern.



Montage mit Spanplattenschraube ∅ 4 x 16 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.