Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
CLIP-O-FLEX® Schrank mit Flügeltüren
Mit 3 CLIP-O-FLEX® Einhänge-Schienen links und rechts außen montiert.
Innen mit komfortablem Auszugssystem für CLIP-O-FLEX® Tablare (max. 34 Stück), Tablargröße 345 x 260 x 30 mm (Art.-Nr. 1967780160).
Mit Einhänge-Profil 0/40/80°
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Alle Schubladen mit 100 % Vollauszug
- 10 kg Tragfähigkeit bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Bis zu 34 Tablare möglich
- Tablare nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!