Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnittschutzhandschuh W-540 Level F
Der ultimative Schutz für Präzisionsarbeiten mit Schnittgefährdungen, die maximale Feinfühligkeit erfordern. Sitzt wie eine zweite Haut.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schutz gegen elektrostatische Entladung nach EN 16350
- Hervorrageder Tragekomfort und optimale Dauertrageeigenschaft durch spezielles Feinstrick-Trägergewebe mit dünner, atmungsaktiver PU-Beschichtung
- Optimale Passform und Flexibilität
- Höchstes Schnittschutzlevel
- Verlängerte Standzeit dank zusätzlicher Daumenbeugeverstärkung
- Touchscreenfähig
- Arbeiten mit hohen bis sehr hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen
- Präzisions- und Feinmontagearbeit mit Schnittschutzgefährdungen
- Anwendungen, die ein hohes Tastempfinden und Fingerspitzengefühl erfordern
- Montage und Handling von empfindlichen elektronischen Bauteilen
- Mikroelektronik, Elektroindustrie
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!