Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnittschutzhandschuh W-401 Level E
Touchscreenfähiger Schutzhandschuh mit sehr guten Schnittschutzeigenschaften bei maximalem Tast- und Fingerspitzengefühl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Angenehmer Tragekomfort durch atmungsaktive PU-Beschichtung
- Hervorragende Abrieb- und Schnittschutzleistung durch spezielle Faserkonstruktion
- Optimale Passform und Flexibilität durch Feinstrickausführung
- Geeignet zur Bedienung von Bildschirmen mit kapazitiven Touchscreen
- Schutz vor Kontakthitze bis 100 °C
- Arbeiten mit hohen bis sehr hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen
- Präzisions- und Feinmontagearbeit mit Schnittschutzgefährdungen
- Anwendungen, die ein hohes Tastempfinden und Fingerspitzengefühl erfordern
- Be- und Verarbeitung von scharfkantigen Werkstücken
- Glas-, Metall-, KFZ- und Bauindustrie
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!