Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnittschutzhandschuh SOFTFLEX W-340 Level D
Flüssigkeitsabweisender Schnittschutzhandschuh mit ¾-Tauchung für feuchte und ölige Arbeitsumgebungen. Mit SOFTFLEX-Beschichtungstechnologie.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Flüssigkeitsabweisend durch doppelte Tauchung
- ¾-tiefe Tauchung mit flexibler Nitrilbeschichtung
- Zusätzliche Softflex-Beschichtung der Handinnenfläche mit besonders griffiger Mikrostruktur
SOFTFLEX-Technologie für spürbaren Komfort und maximale Flexibilität
- Ultraweiche Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasiertem PU
- Optimale Trocken- und Nassgriffigkeit
- Atmungsaktiv
Zuverlässiger Schutz vor Schnittverletzungen und mechanischen Gefährdungen
- Daumenbeugeverstärkung für längere Standzeit
Weitere Vorteile
- Schutz vor Kontakthitze bis 100 °C
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100
- Arbeiten mit mittleren bis hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen
- Arbeiten in feuchten und öligen Arbeitsbereichen
- Be- und Verarbeitung von scharfkantigen Blechen, Profilen und Werkstücken
- Instandhaltung
- Wartungsarbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!