Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnittschutzärmel Ansell HyFlex® 11-251
Schützende Ärmel, die ein kühles, atmungsaktives Gefühl vermitteln
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Verstärkte Abwehrmaßnahmen: HyFlex® 11-251 Schutzhüllen werden mit der INTERCEPT™ Cut Resistance Technology hergestellt, um die Normen ANSI/ISEA 105-2024 CUT A3 und EN ISO B zu erfüllen.
- Erhöhter Komfort: Ein nahtloses HPPE-Garn sorgt für ein kühles, atmungsaktives Tragegefühl, während ein Daumenschlitz und eine Bizepsmanschette für sicheren Halt sorgen.
- Geringere Schadstoffrisiken: Sie sind silikonfrei, so dass das Risiko der Übertragung von Verunreinigungen auf das Metall vor der Lackierung vermieden wird.
- Zusätzlicher praktischer Nutzen: Die Überkanten des HyFlex® 11-251 können rot, schwarz oder hellblau sein, für schmale, breite oder extrabreite
- Einhaltung der Vorschriften für den Umgang mit Lebensmitteln
- Zertifiziert schadstofffrei
- Presswerkarbeiten
- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Handhabung von scharfkantigen Teilen
- Handhabung von Struktur- und Karosserieteilen
- Prüfen und Auswählen von Teilen
- Reparatur und Austausch von Glas
- Greifen von Struktur- und Karosserieteilen
- Oberflächenprüfung, Kennzeichnung und Ausbesserung von Karosserieteilen
- Einstellung und Verschrauben von Systemen
- Einstellung von Bedienpulten, Teilen und Komponenten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!