Defender Pro Schnittschutz Bundhose
Defender Pro Schnittschutz Bundhose - 1
Defender Pro Schnittschutz Bundhose - 2
Defender Pro Schnittschutz Bundhose - 3
Defender Pro Schnittschutz Bundhose - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Defender Pro Schnittschutz Bundhose

Atmungsaktive, strapazierfähige Schnittschutzhose mit idealem Wetterschutz für das ganze Jahr.

  • Farbe: Rot
  • Werkstoff: Stretch-Gewebe: 88% Polyamid, 12% Elasthan / Defender-Gewebe: 83% Polyamid, 17% LCP
  • Normen: EN 381
  • EN-Norm: 381
  • Waschbar bei: 40°C
  • Pflegehinweis: Nicht bügeln, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Beinlänge Farbe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
M403348002
L 87 cm Rot Stretch-Gewebe: 88% Polyamid, 12% Elasthan / Defender-Gewebe: 83% Polyamid, 17% LCP
1 St.
M403347001
M 75 cm Rot Stretch-Gewebe: 88% Polyamid, 12% Elasthan / Defender-Gewebe: 83% Polyamid, 17% LCP
1 St.
M403348004
XXL 87 cm Rot Stretch-Gewebe: 88% Polyamid, 12% Elasthan / Defender-Gewebe: 83% Polyamid, 17% LCP
1 St.
M403348005
3XL 87 cm Rot Stretch-Gewebe: 88% Polyamid, 12% Elasthan / Defender-Gewebe: 83% Polyamid, 17% LCP
1 St.
M403348003
XL 87 cm Rot Stretch-Gewebe: 88% Polyamid, 12% Elasthan / Defender-Gewebe: 83% Polyamid, 17% LCP
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
  • Robust, reißfest

  • Wasserdichte Handytasche in der linken Beintasche integriert, alle Taschen mit schmutz- und wasserabweisenden Reißverschlüssen

  • Stufenlos einstellbare, metallfreie Hosenträger von AX-Men können ideal mit der Hose kombiniert werden, Belüftungsreißverschlüsse

  • Breiter Bund mit individuell einstellbarer Bundweite

  • Ergonomische, elastische Knieverstärkungen, integrierte Gamasche zum Schutz vor Schmutz und Zecken (mit Reißverschluss ausnehmbar)

  • Nach EN 381-5 Klasse 1 (20m/s) zertifizierte Schnittschutzkleidung