Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schnellverschlusskupplung Schlauchanschluss Serie 2000 für Würth PVC-Schläuche

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellverschlusskupplung Schlauchanschluss Serie 2000 für Würth PVC-Schläuche

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min und ein maximaler Arbeitsdruck von 16 bar sorgen für optimale Druckluftversorgung und volle Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher – für höhere Produktivität und geringere Energiekosten

  • Die ergonomisch gestaltete Verschlusshülse sorgt für einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen

  • Die geringe Kuppelkraft ermöglicht eine Einhandbedienung und erfordert nur minimalen Kraftaufwand für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln

  • Luftdichte Verbindungen sorgen für niedrigen Energieverbrauch und hohe Effizienz

  • Gehärtete Verriegelungshülsen sorgen für maximale Tragfähigkeit und eine lange Standzeit

  • Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt und bieten hohen Korrosionswiderstand sowie zuverlässigen Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen

  • Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard, besitzen eine Nennweite von 7,6 mm und sind dank Euro-Profil kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen

  • Werkstoff: Stahl