Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnellverschlusskupplung Innengewinde Serie 2000
Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar für optimale Druckluftversorgung. Ergonomische Hülse, Einhandbedienung und luftdichte Verbindung für Effizienz und Sicherheit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar.
Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.
Ergonomisch gestaltete Verschlusshülse
Dies gewährleistet einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen.
Geringe Kuppelkraft ermöglicht Einhandbedienung
Nur geringer Kraftaufwand notwendig für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln.
Luftdichte Verbindungen
Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz
Gehärtete Verriegelungshülsen
Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.
Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt
Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm
Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!