Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schnellverschlusskupplung Außengewinde
Schnellverschlusskupplung Außengewinde - 1
Schnellverschlusskupplung Außengewinde - 2
Schnellverschlusskupplung Außengewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellverschlusskupplung Außengewinde

Nennweite 7,2 = 40 mm² einseitig absperrend

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Sekundenschnelles Verbinden

  • Universell einsetzbar

  • Geschlossene Entriegelungshülse, daher kein Verschmutzen der Innenseite

  • Gehärtete Verriegelungsstifte, daher verschleißfest

  • In Verbindung mit Stahlnippeln einsetzbar

  • Keine Korrosion

  • Kupplungsteile aus Messing blank

  • Federn und Sprengringe aus nichtrostendem Stahl

  • Betriebsdruck 0–35 bar

  • Temperaturbeständigkeit: –20°C bis +100°C