Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schnellspannmutter Jacobs
Schnellspannmutter Jacobs - 1
Schnellspannmutter Jacobs - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellspannmutter Jacobs

Werkzeugloses Wechseln der Schleifmittel bei Winkelschleifern. Wird von Hand aufgedreht und wieder gelöst
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
  • Für Winkelschleifer mit Ø 180 mm – 230 mm und handelsüblichem Spindelgewinde M14

  • Patentierter Aufbau des Spannsystems sorgt dafür, dass auch bei schweren Arbeiten Verklemmungen nahezu ausgeschlossen sind
Hinweis

Nach Montage des Spannflansches und der Trenn- oder Schruppscheibe muss die freie Schleifspindellänge mindestens 10 mm betragen.