Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnellspannmutter Jacobs
Werkzeugloses Wechseln der Schleifmittel bei Winkelschleifern. Wird von Hand aufgedreht und wieder gelöst
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für Winkelschleifer mit Ø 180 mm – 230 mm und handelsüblichem Spindelgewinde M14
- Patentierter Aufbau des Spannsystems sorgt dafür, dass auch bei schweren Arbeiten Verklemmungen nahezu ausgeschlossen sind
Nach Montage des Spannflansches und der Trenn- oder Schruppscheibe muss die freie Schleifspindellänge mindestens 10 mm betragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!