Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schnellspannmutter Fixtec
Schnellspannmutter Fixtec - 1
Schnellspannmutter Fixtec - 2
Schnellspannmutter Fixtec - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellspannmutter Fixtec

Werkzeugloses Wechseln der Schleifmittel bei Winkelschleifern. Wird von Hand aufgedreht und wieder gelöst
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
Für Winkelschleifer bis max. Ø 150 mm mit handelsüblichem Spindelgewinde M14



Wenn nötig, kann die Schnellspannmutter auch mit Stirnlochschlüssel gelöst werden


  • Löcher sitzen unter dem Bügel

  • Passenden Stirnlochschlüssel verwenden
Hinweis

Nach Montage des Spannflansches und der Trenn- oder Schruppscheibe muss die freie Schleifspindellänge mindestens 3 mm betragen.