Schnellschleifpolitur P10 Plus
Schnellschleifpolitur P10 Plus - 1
Schnellschleifpolitur P10 Plus - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellschleifpolitur P10 Plus

Sehr abrasive Hochglanzpolitur für die schnelle Beseitigung von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken

  • Chemische Basis: Wasser, Kohlenwasserstoffe
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Grün
  • Dichte: 1,25 g/cm³
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 5°C bis 35°C
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Chemische Basis Geruch/Duft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893150010
1 kg Wasser, Kohlenwasserstoffe Charakteristisch Grün
0893150012
250 g Wasser, Kohlenwasserstoffe Charakteristisch Grün
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
Innovative Pulverbeschaffenheit aus Aluminiumoxid


  • Sehr hohe Abtragsleistung und unerreichter Glanzgrad

  • Schleifriefen ab Körnung P1500 lassen sich mühelos entfernen


Feste Konsistenz


  • Kein Spritzen der Politur

  • Sparsam im Verbrauch

  • Geringe Staubentwicklung

  • Kein mühsames Nachreinigen benachbarter Stellen


Manuell und maschinell verarbeitbar



Für konventionelle und kratzfeste Lacktypen



Einsetzbar auf gebrauchten und neuen Lackoberflächen



Silikonfrei

Hinweis

Dieses Poliermittel ist aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung bei bestimmungsgemäßer Anwendung unbedenklich.


Um eine optimale, mikrokratzerfreie Oberfläche zu erzielen darf die Schnellschleifpolitur Plus auf keinen Fall mit anderen Polituren oder mit Lösemitteln abgemischt werden. Andernfalls erlischt jegliche Garantie.


Bei Lagertemperaturen vorzugsweise unter 15 und 25°C sind Originalgebinde 24 Monate lagerfähig. Gebinde beim Lagern vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.Bitte das Technische Datenblatt beachten!