Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ohne Chloridanteil dadurch keine korrosionsfördernde Wirkung
Schnelles Montieren mit früherer Belastbarkeit
- Erstarrungsende bereits nach ca. 3 Minuten
- Nach einer Stunde überarbeitbar (Streichen, Putzen)
- Bereits nach kurzer Zeit hohe Biegezug- und Druckfestigkeit
- GISCODE: ZP1
- Vor Frost schützen!
- Nicht mit anderen Materialien (wie z.B. Gips) mischen
- Nicht überwässern
- Nicht gießfähig einsetzen. Die Verarbeitungszeit bezieht sich auf eine Luft- und Objekttemperatur von +20°C
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Für temporäre und untergeordnete Befestigungen
- Zum Montieren und Verankern von Tür- und Fensterzargen, Schalttafeln, Unterputzdosen sowie zum Abdichten von Sickerstellen im Mauerwerk, in Beton und und Zementrohren
- Zur Verankerung von Steinschrauben, Dübeln, Mauerhaken, Rohrschellen und vieles mehr
- Bodenabläufe sollten mit Dünnbettflanschen in einer Mindestbreite von umlaufend 5 cm versehen sein und aus zur Verklebung geeignetem Material wie z. B. Edelstahl, Rotguß, PVC-U bestehen.
- Als geeignete Untergründe gelten alle sauberen und tragfähigen, festen, griffigen, mineralischen und zugelassenen Untergründe. (Gipsuntergründe müssen vorher mit CERAfix 101 grundiert werden).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!