Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Umschlüsselung Fein Art.-Nr. zu Würth Art.-Nr.
Ausschlaggebend sind bei den Fein Original-Nr. die drei Ziffern nach 639 03 ... oder bei den Messern selbst die eingestempelte dreistellige Nummer.
Beginnt die Nummer mit »0« z.B. 095, wird anstatt der »0« eine »5« eingesetzt und die Vornummer 0696 davor gesetzt, d.h. die Würth Art.-Nr. lautet 0696 595.
Beginnt die Nummer mit »1« oder »2« z. B.126, wird vor die »1« oder »2« eine »5« eingesetzt und die Vornummer 0696 davor gesetzt, d.h. die Würth Art.-Nr. lautet z.B. 0696 512 6.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!