Schneidmesser gerade lang

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schneidmesser gerade lang

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
06965168
45 mm
2 St.
06965174
27 mm
2 St.
06965171
80 mm
2 St.
06965194
110 mm
2 St.
06965123
55 mm
2 St.
06965125
85 mm
2 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
Umschlüsselung Fein Art.-Nr. zu Würth Art.-Nr.


Ausschlaggebend sind bei den Fein Original-Nr. die drei Ziffern nach 639 03 ... oder bei den Messern selbst die eingestempelte dreistellige Nummer.


Beginnt die Nummer mit »0« z.B. 095, wird anstatt der »0« eine »5« eingesetzt und die Vornummer 0696 davor gesetzt, d.h. die Würth Art.-Nr. lautet 0696 595.


Beginnt die Nummer mit »1« oder »2« z. B.126, wird vor die »1« oder »2« eine »5« eingesetzt und die Vornummer 0696 davor gesetzt, d.h. die Würth Art.-Nr. lautet z.B. 0696 512 6.