Schneideisenhalterführung für Bohrschrauber

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schneideisenhalterführung für Bohrschrauber

Mit Spänecontainer für ein sicheres und lotgerechtes Gewindeschneiden in Kombination mit dem Schneideisenhalter für den Akku-Bohrschrauber und die Drehbank

  • Werkstoff: Aluminiumdruckguss
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Länge: 33 mm
  • Durchmesser: 35 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Schraube Geeignet für Bolzendurchme... Werkstoff Qualität Anzahl VE
Preis/VE
0659999030
M3 2,92 mm Aluminiumdruckguss ZEBRA-Premium
1 St.
0659999040
M4 3,91 mm Aluminiumdruckguss ZEBRA-Premium
1 St.
0659999050
M5 4,90 mm Aluminiumdruckguss ZEBRA-Premium
1 St.
0659999060
M6 5,88 mm Aluminiumdruckguss ZEBRA-Premium
1 St.
0659999080
M8 7,87 mm Aluminiumdruckguss ZEBRA-Premium
1 St.
0659999100
M10 9,95 mm Aluminiumdruckguss ZEBRA-Premium
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
Präzises Arbeiten


Für einen perfekten, lotgerechten Anschnitt des Gewindes


Prozesssicheres Arbeiten


Der Spänecontainer fängt die größten Späne auf und gewährleistet einen sauberen, sicheren Prozess