Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schneideisen Sortiment HSS Performance M3-M12 für metrische ISO-Regelgewinde 7-teilig
HSS-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in Stahl bis 900 N/mm² Festigkeit, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Alumniumlegierungen und Mangesiumlegierungen). Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25172196.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/LANG_de/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25172200.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Ausführungen
Flexibler Einsatz mit Akku-Bohrschraubern und auf der Drehbank
Die Schneideisen nach Werksnorm im Außendurchmesser 25x9 mm ermöglichen ein zeitsparendes, lehrenhaltiges Schneiden (M3-M10) und Reparieren (M3-M12) von Außengewinden im 3-Backenfutter in Verbindung mit dem speziell hierfür entwickelten Adapter (Art.0659999001).
Ökonomischer Einsatz von Hand
Anstatt von fünf Werkzeugen wird nur ein einziger Schneideisenhalter zum Schneiden von Außengewinden M3-M12 von Hand benötigt.
Herausragende Performance
- Bis zu 2-fach höhere Standzeit dank Oberflächennitrierung und neu entwickelter Werkzeuggeometrie
- Exzellente Spanabfuhr in Schneidrichtung dank Schälanschnitt
Hohe Prozesssicherheit
Durch die geläppte, nitrierte Oberfläche und einen längeren Anschnitt
Komfortables Arbeiten
- Leichteres Anschneiden und kleineres Drehmoment gegenüber konventionellen Schneideisen
- Weniger Reibung gegenüber konventionellen Schneideisen
- Beidseitig einsetzbar durch beidseitigen Anschnitt
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
- Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
- Die Schneideisen sind sowohl für den Einsatz von Hand mit konventionellen Schneideisenhaltern als auch für den Einsatz mit dem Akku-Bohrschrauber und auf der Drehbank (in Verbindung mit Art. 0659 990 001) geeignet.
- Beim Einsatz von Hand ist folgendes zu beachten: Das Schneideisen wird mit der Kerbe in Höhe der mittleren Schraube in den Schneideisenhalter gelegt. Mit einem Schraubendreher werden die Schrauben fest angezogen. Das Schneideisen wird lotgerecht am Werkstück angesetzt. Es kann beidseitig genutzt werden. Nach zwei Umdrehungen kann der Span durch kurzes Zurückdrehen gebrochen werden.
- Für den Einsatz im Akku-Bohrschrauber oder der Drehbank beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung des speziell hierfür entwickelten Adapters, Art. 0659999001.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!