Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schneideisen Sortiment HSCo Multi Performance M3-M12 für metrische ISO-Regelgewinde 7-teilig
HSCo-Hochleistungsschneideisen in nitrierter Ausführung zur Herstellung und Reparatur metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN 13 mit Akku-Bohrschraubern oder von Hand im Schneideisenhalter in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl bis 1400 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen). Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Flexibler Einsatz mit Akku-Bohrschraubern und auf der Drehbank
Die Schneideisen nach Werksnorm im Außendurchmesser 25x9 mm ermöglichen ein zeitsparendes, lehrenhaltiges Schneiden (M3-M10) und Reparieren (M3-M12) von Außengewinden im 3-Backenfutter in Verbindung mit dem speziell hierfür entwickelten Adapter
Ökonomischer Einsatz von Hand
Anstatt von fünf Werkzeugen wird nur ein einziger Schneideisenhalter zum Schneidenvon Außengewinden von Hand M3-M12 benötigt
Herausragende Performance
- Bis zu 3-fach höhere Standzeit dank 5 %-Cobaltlegierung, Oberflächennitrierung und neu entwickelter Werkzeuggeometrie
- Exzellente Spanabfuhr in Schneidrichtung dank Schälanschnitt
In nahezu allen Werkstoffen einsetzbar
Neu entwickelte Werkzeuggeometrie mit optimiertem Spanwinkel
Hohe Prozesssicherheit
Durch die geläppte, nitrierte Oberfläche und einen längeren Anschnitt
Komfortables Arbeiten
- Leichteres Anschneiden und kleineres Drehmoment gegenüber konventionellen Schneideisen
- Weniger Reibung gegenüber konventionellen Schneideisen
- Beidseitig Einsetzbar durch beidseitigen Anschnitt
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
- Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
- Die Schneideisen sind sowohl für den Einsatz von Hand mit konventionellen Schneideisenhaltern als auch für den Einsatz mit dem Akku-Bohrschrauber und auf der Drehbank (in Verbindung mit Art. 0659 990 001) geeignet.
- Beim Einsatz von Hand ist folgendes zu beachten: Das Schneideisen wird mit der Kerbe in Höhe der mittleren Schraube in den Schneideisenhalter gelegt. Mit einem Schraubendreher werden die Schrauben fest angezogen. Das Schneideisen wird lotgerecht am Werkstück angesetzt. Es kann beidseitig genutzt werden. Nach zwei Umdrehungen kann der Span durch kurzes Zurückdrehen gebrochen werden.
- Für den Einsatz im Akku-Bohrschrauber oder der Drehbank beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung des speziell hierfür entwickelten Adapters, Art. 0659999001.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!