Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schneekette Ice Cargo Profi
Schneekette Ice Cargo Profi - 1
Schneekette Ice Cargo Profi - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schneekette Ice Cargo Profi

Mit Einfachverbindungskreuz zur leichten und einfachen Montage.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Befestigungssystem mit innerer Seitenkette, für Zuverlässigkeit selbst bei extremen Bedingungen

  • Kette mit Einzeldiamantstruktur

  • Gehärtete und verzinkte Schneekette in D-Form

  • Spannung durch seitliche Kette und Anziehhebel

  • Zulassung und Zertifikate nach Ö-Norm 5119 und TÜV
Hinweis
  • Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten max. 50km/h

  • LKW-Winterausrüstungspflicht: Winterreifen von 01.11. bis 15.4.

  • Schneekettenmitnahmepflicht: Von 01.11. bis 15.4.
2 Jahre Garantie