Schmutzfangmatte
Schmutzfangmatte - 1
Schmutzfangmatte - 2
Schmutzfangmatte - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schmutzfangmatte

Verschleißfeste Schmutzfangmatte zur zuverlässigen Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit.

  • Farbe: Schwarz, Grau

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge x Breite x Dicke Werkstoff Produktgewicht (per Stück) Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0957590240
1500 x 900 x 7 mm PVC - Polyvinylchlorid 4000 g Schwarz, Grau
1 St.
0957590241
9 x 600 x 900 mm 100% Polyamid 1540 g Schwarz, Grau
1 St.
0957590242
9 x 900 x 1500 mm 100% Polyamid 3670 g Schwarz, Grau
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
Beständig und leistungsstark


  • Verschleißfester und robuster Polyamid-Flor mit hoher Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme

  • Geschlossene Oberfläche mit Flor bestehend aus 100% Polyamid

  • Extrem strapazierfähiger und absolut rutschfester Vinylrücken

  • UV-beständigkeit, sowie Farb- und Lichtechtheit.


Einfache Reinigung


Für eine schnelle Reinigung ist Ausschütteln oder Absaugen ausreichend. Bei stärkerer Verschmutzung wird eine Reinigung durch eine handelsübliche Waschmaschine (bei 30 °C) empfohlen. Auch trocknergeeignet.