Schmutzfänger reduzierbare Ausführung

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schmutzfänger reduzierbare Ausführung

Mit Haltebändern und Befestigungsbolzen

  • Ausführung: Reduzierbar
  • Druckfarben: 1-farbig weiß
  • Mindestbestellmenge: 50 STK
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 80 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge min./max. x Breite x Dicke Werbebreite x Werbehöhe Ausführung Druckfarben Anzahl VE
Preis/VE
0824811030
350-400 x 300 x 6 mm 330 x 250 mm Reduzierbar 1-farbig weiß
1 St.
0824811031
450-500 x 300 x 6 mm 430 x 250 mm Reduzierbar 1-farbig weiß
1 St.
0824811032
450-600 x 300 x 6 mm 430 x 250 mm Reduzierbar 1-farbig weiß
1 St.
0824811033
450-650 x 300 x 6 mm 430 x 250 mm Reduzierbar 1-farbig weiß
1 St.
0824811036
450-600 x 400 x 6 mm 430 x 250 mm Reduzierbar 1-farbig weiß
1 St.
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
  • Flexible Reduzierung der Schmutzfänger-Größe in 5 cm Schritten

  • Ein Schmutzfänger deckt mehrere Radkasten-Größen ab, dadurch Kostenersparnis und geringere Lagerkapazität

  • Für einen professionellen und gutlesbaren Werbeauftritt
Hinweis

Die Schmutzfänger werden inkl. Befestigungsschienen aus Metall und Schrauben geliefert.