Schmutzabsorber-Masse Universal
Schmutzabsorber-Masse Universal - 1
Schmutzabsorber-Masse Universal - 2
Schmutzabsorber-Masse Universal - 3
Schmutzabsorber-Masse Universal - 4
Schmutzabsorber-Masse Universal - 5
Schmutzabsorber-Masse Universal - 6
Schmutzabsorber-Masse Universal - 7
Schmutzabsorber-Masse Universal - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schmutzabsorber-Masse Universal

Zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen wie Tastaturen, Telefonen etc.

  • Inhaltsgewicht: 150 g
  • Gebinde: Dose
  • Geruch/Duft: Orange
  • Farbe: Gelb
  • Chemische Basis: Bio-Polymer
  • pH-Wert / Bedingung: 7,25-7,45 / bei 20°C
  • Dichte / Bedingung: 1,05 g/cm³ / bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 48 Monate / bei -5°C bis 35°C
  • Biologisch abbaubar: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • VOC frei: Ja
  • Phosphatfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhaltsgewicht Gebinde Geruch/Duft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0890900150
150 g Dose Orange Gelb
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
Die flexible Reinigungsmasse erreicht schwer zugängliche Stellen mühelos


Perfekte Kombination aus Viskosität und Elastizität



  • Rückstandsfreie Tiefenreinigung

  • Absobiert und schließt Schmutz- und Staubpartikel ein

  • Mehrfach wiederverwendbar
Hinweis

Produkt mit trockenen Händen anwenden. Die Masse auf die zu reinigende Stelle drücken – nicht reiben!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.