Schmierfett Lubesnake®
Schmierfett Lubesnake<SUP>®</SUP> - 1
Schmierfett Lubesnake<SUP>®</SUP> - 2
Schmierfett Lubesnake<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schmierfett Lubesnake®

Spezialschmierfett für Sattelkupplungen

  • Inhaltsgewicht: 340 g
  • Durchmesser: 15 mm
  • Seifenbasis: Anorganisch
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 200 °C
  • Farbe: Schwarz
  • Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung: 2000 mm²/s / bei 40°C
  • VKA Schweißkraft: 5400 N
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Grundöl: Mineralöl
  • Verhalten gegenüber Wasser / Bedingung: Weist Wasser ab, vermischt sich nicht / nach ASTM 1264, Wasserauswaschung < 1 %
  • Schmierstoffsystem: Fett
  • Geruch/Duft: Kohlenwasserstoff
  • Dichte: 1 g/ml
  • Dichte Bedingung: bei 15°C
  • Grundölviskosität Bedingung: bei 40°C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Korrosionsschutzdauer Bedingung: Innenlagerung
  • VKA Schweißkraft Bedingung: nach DIN 51350-4, VKA-Test
  • Silikonfrei: Ja
  • Säurefrei: Nein
  • Schwermetallfrei: Ja
  • Chlorhaltig: Nein
  • Beständigkeit gegen: Wasser
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
Art.-Nr. Inhaltsgewicht Durchmesser Seifenbasis Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
0893870210
340 g 15 mm Anorganisch -20 bis 200 °C
15 St.
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
  • Lubesnake® ist ein spezielles Fett für die saubere und einfache Schmierung der Sattelkupplung.

  • Es schützt und minimiert den Verschleiß der Sattelkupplung und trägt zur Erhöhung der Sicherheit bei.

  • LKW Unfälle sind oft auf eine mangelnde Schmierung der Sattelkupplung zurückzuführen, deshalb wird eine Schmierung der Sattelkupplung etwa alle 5.000 km empfohlen.


Eine saubere, einfache und sehr zeitsparende Schmiermethode


  • Es wird kein zusätzliches Werkzeug, wie Pinsel oder Fettpresse, gebraucht. Zudem gibt es keine fettigen oder stinkenden Behälter und keine schmutzigen Handschuhe oder Kleidung.

  • Zeitersparnis von 10 - 12 Minuten pro Schmierung


Ein Überfetten ist nicht möglich

Hinweis

Die langlebige Haut des Schmierfettes ist biologisch abbaubar und dadurch umweltschonend.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.