Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlüsselschalter
Einfache Bedienung über den Profilzylinder
- Montageart: Unterputz
- Montagevariante: Wandmontage
- Werkstoff: Kunststoff mit Glasfaser verstärkt
- Werkstoff Gehäuse: Aluminium
- Länge: 75 mm
- Breite: 75 mm
- Höhe: 56 mm
- Farbe: Grau
- EPD-Umweltdeklaration: Nein
- Lieferumfang: 1x Schlüsselschalter inkl. Abdeckung
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur Einmalfreigabe der Türantrieb. z.B. Für Nachtfunktionen
Der Halbzylinder 30 x 10 mm muss separat bestellt werden.
Lieferzeit ca.10 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!