Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlüsselschalter IP 44
Einfache Bedienung über den Profilzylinder im Außenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Aufputz Variante
- Zur Einmalfreigabe der Türantrieb. z.B. Für Nachtfunktionen
- Die Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung ist nur möglich, wenn der Profilzylinder sich in der Entriegelungsposition befindet
Der Halbzylinder 30 x 10 mm muss separat bestellt werden
Lieferzeit ca.10 Arbeitstage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!