Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlüsselmappe Filz mit PU-Lederimitat
Moderner Material-Mix mit ansprechendem Design
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verstärkte Schlaufe mit Schlüsselring
Leichtgängiger Reißverschluss
Mögliche Druckplatzierungen:
- Schlüsselmappe:
Druck vorne (Dreieck): 40 x 15 mm (max. 3-zeiliger Druck)
Druck hinten: 60 x 35 mm
- Schlüsselmappe MINI:
Druck vorne (Dreieck): 30 x 8 mm (max. 1-zeiliger Druck)
Druck hinten: 40 x 35 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!