Schlüsselanhänger aus Hartkunststoff

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlüsselanhänger aus Hartkunststoff

Aus widerstandsfähigem Hartkunststoff (0,93 mm stark)

  • Länge: 70 mm
  • Breite: 38 mm
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Lieferumfang: 200 Schlüsselanhänger inkl. Stahlringe, 2 Wasserfeste Spezialstifte

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Länge Breite Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0824010060
Weiß 70 mm 38 mm PP - Polypropylen
1 St.
0824010061
Gelb 70 mm 38 mm PP - Polypropylen
1 St.
0824010063
Blau 70 mm 38 mm PP - Polypropylen
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
  • Lieferbar in 3 verschiedenen Farben

  • Ermöglicht übersichtliches und organisiertes Arbeiten in der Werkstatt