Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlüsselanhänger AirKey
Für alle AirKey Komponenten einsetzbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kombinierter Schlüsselanhänger mit JCOP (Java Card Open Plattform) und offenen MIFARE DESFire 4K Technologie
- Über die offenen JCOP können weiter MIFARE Produkte angesteuert werden, z.B. Zeiterfassung, Bezahlsysteme, Schranken
- Der Schlüsselanhänger wird immer eingesetzt, wenn ein Nutzer z.B. kein Handy verwenden möchte
- Programmierbar über ein Handy oder eine Codierstation
- Passiver Transponder (es wird keine zusätzliche Batterie benötigt)
- Chip J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP und Mifare Desfire
- Bei Verlust kann die Zugangsberechtigung wieder entzogen werden
Für die Inbetriebnahme wird ein Bluetooth-fähiges Smartphone (4.0 LE und höher) und die aktuelle kostenlose App für iOS- oder Android sowie die kostenlose Software benötigt.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Sollte der Zugang dem Schlüsselanhänger entzogen werden, erfolgt dies über die Cloud und umprogrammieren der Zylinder.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!