Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlosserwinkel mit Anschlag
Präziser Winkel mit stabiler Konstruktion für präzise Messungen und Markierungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Keine Korrosion aufgrund der verzinkten Ausführung
- Präzises Arbeiten dank exakter Winkelmaße nach DIN 7168 m
- Robust und langlebig durch hochwertige Verarbeitung des Werkstoffs Stahl
- Handliches Format und geringes Gewicht
- In verschiedenen Größen erhältlich
Der Schlosserwinkel ist unverzichtbar in verschiedenen Anwendung wie in der Metall- oder Holzbearbeitung, im Werkstattbereich oder Bauwesen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!