Schlosserhammer mit Kunststoffstiel
Schlosserhammer mit Kunststoffstiel - 1
Schlosserhammer mit Kunststoffstiel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlosserhammer mit Kunststoffstiel

Mit stabilem 3-Komponenten-Hammerstiel für den Einsatz unter rauesten Bedingungen

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Hammergewicht Länge Anzahl VE
Preis/VE
0714732403
300 g 287 mm
1 St.
0714732405
500 g 316 mm
1 St.
0714732410
1000 g 360 mm
1 St.
0714732412
1500 g 380 mm
1 St.
0714732415
2000 g 400 mm
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
Vibrationsfreies Arbeiten und hohe Stabilität des Hammers


Stielkern aus Aluminiumlegierung



Robust


Die Polyamid-Komponente ist fest mit dem Hammerkopf verbunden.



Zusätzliche Sicherung


Stahlkeil



Kein Abrutschen für ein angenehmes Arbeiten


Weicher Handgriff aus thermoplastischem, rutschfestem Kautschuk