Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig
Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig - 1
Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig - 2
Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig - 3
Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig - 4
Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig

Zur fachgerechten De- und Montage von Schlitzbuchsen
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
  • Das konische Anschleifen der Buchsen, die zeitaufwändige Suche nach geeignetem Ausbaumaterial und die Beschädigung der zum Teil bis zu 100€ teuren Buchsen gehören damit der Vergangenheit an.

  • Die Werkzeuge können direkt am Fahrzeug ohne aufwendigen Ausbau ganzer Achskomponenten eingesetzt werden. Die Druckstücke eignen sich auch für den Einsat an der Werkstattpresse.

  • Mit Hilfe des Spannblocks und der entsprechenden Halbschalen werden die Buchsen parallel und schonend vorgespannt, wodurch sie sich anschließend bequem in die Aufnahme einpressen lassen. Während bei handelsüblichen Konus-Hülsen die Buchse oft beschädigt wird, erfolgt bei diesem Spannblocksystem der Einbau ohne Beschädigung/Verformung/Abriss des Lagermantels.

  • Die Halbschalen werden sicher im Spannblock fixiert, wodurch ein Herausrutschen verhindert wird.

  • Im Satz repräsentiert eine Auswahl der gängigsten Anwendungen mit großer Marktabdeckung.

  • Auf Grund der teilweise enormen Kräfte, welche vor allen Dingen beim Ausbau benötigt werden, wird der Einsatz eines Hydraulikzylinders empfohlen. Unser 17 t Hydraulikzylinder (Art. Nr. 1952004090) eignet sich daher optimal als Erweiterung.


Lieferumfang


  • 1 x Spannblock

  • 9 x Halbschalen-Sätze (Ø 56-75 mm)

  • 9 x Druckstücke für Halbschalen-Sätze, Ø 56-75 mm

  • 1 x Distanzstück – U-Form

  • 1 x Aufnahme-Stufenplatte für Hydraulikzylinder

  • 2 x Aufnahme-Hülse, kurz, Ø 75 + Ø 88 mm

  • 2 x Aufnahme-Hülse lang, Ø 75 + Ø 88 mm

  • 1 x Spindel M20, L = 520 mm

  • 2 x Druckmutter M20

  • 2 x U-Scheibe

  • 1 x Fixierschrauben-Satz für Halbschalen, 4-teilig

  • 1 x Inbusschlüssel

  • 1 x Spindelfett