Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig
Zur fachgerechten De- und Montage von Schlitzbuchsen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Ausführungen
- Das konische Anschleifen der Buchsen, die zeitaufwändige Suche nach geeignetem Ausbaumaterial und die Beschädigung der zum Teil bis zu 100€ teuren Buchsen gehören damit der Vergangenheit an.
- Die Werkzeuge können direkt am Fahrzeug ohne aufwendigen Ausbau ganzer Achskomponenten eingesetzt werden. Die Druckstücke eignen sich auch für den Einsat an der Werkstattpresse.
- Mit Hilfe des Spannblocks und der entsprechenden Halbschalen werden die Buchsen parallel und schonend vorgespannt, wodurch sie sich anschließend bequem in die Aufnahme einpressen lassen. Während bei handelsüblichen Konus-Hülsen die Buchse oft beschädigt wird, erfolgt bei diesem Spannblocksystem der Einbau ohne Beschädigung/Verformung/Abriss des Lagermantels.
- Die Halbschalen werden sicher im Spannblock fixiert, wodurch ein Herausrutschen verhindert wird.
- Im Satz repräsentiert eine Auswahl der gängigsten Anwendungen mit großer Marktabdeckung.
- Auf Grund der teilweise enormen Kräfte, welche vor allen Dingen beim Ausbau benötigt werden, wird der Einsatz eines Hydraulikzylinders empfohlen. Unser 17 t Hydraulikzylinder (Art. Nr. 1952004090) eignet sich daher optimal als Erweiterung.
Lieferumfang
- 1 x Spannblock
- 9 x Halbschalen-Sätze (Ø 56-75 mm)
- 9 x Druckstücke für Halbschalen-Sätze, Ø 56-75 mm
- 1 x Distanzstück – U-Form
- 1 x Aufnahme-Stufenplatte für Hydraulikzylinder
- 2 x Aufnahme-Hülse, kurz, Ø 75 + Ø 88 mm
- 2 x Aufnahme-Hülse lang, Ø 75 + Ø 88 mm
- 1 x Spindel M20, L = 520 mm
- 2 x Druckmutter M20
- 2 x U-Scheibe
- 1 x Fixierschrauben-Satz für Halbschalen, 4-teilig
- 1 x Inbusschlüssel
- 1 x Spindelfett
- Ø 75 mm MB Actros (Stabilisator)
- Ø 70 mm MAN
- Ø 68 mm MAN (Vorderfeder) ROR, SAF
- Ø 66 mm IVECO Eurostar (Fahrerhaus)
- Ø 65 mm MB Actros (Stabilisator), Atego
- Ø 63 mm DAF
- Ø 60 mm MB/IVECO Eurostar (Stabilisator), Renault Kerax, Magnum, Premium (Blattfederauge)
- Ø 58 mm MB 3229 B, 652, 650 / Volvo
- Ø 56 mm IVECO Eurostar (Fahrerhaus)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!