Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bolzenschließstück
Mit Topf und stufenloser Verstellung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schrägverschraubung
- Die Schrägverschraubung von 20° erhöht die -Einbruchhemmung
- Der Anpressdruck der Tür kann über einen Excenter SW 3 ± 1,5 mm oder durch drehen des Schließstückes um 180° verstellt werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!