V-Zapfen-Schließstück
V-Zapfen-Schließstück - 1
V-Zapfen-Schließstück - 2
V-Zapfen-Schließstück - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

V-Zapfen-Schließstück

Für Holztüren mit 4 mm Falzluft

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Farbe: Silberfarben
  • Glanzgrad: Matt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für DIN-Richtung Achsmaß Breite Anzahl VE
Preis/VE
0688515167
Stulpbreite 20 mm DIN R 10 mm 20 mm
4 St.
0688515165
Stulpbreite 16 mm DIN R 9 mm 18 mm
4 St.
0688515166
Stulpbreite 16 mm DIN L 9 mm 18 mm
4 St.
0688515168
Stulpbreite 20 mm DIN L 10 mm 20 mm
4 St.
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
  • Für gefälzte Holztüren mit 4 mm Falzluft

  • Schließstück wird eingefräst

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!