Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schließstück ohne Topf mit Verstellung
Für Mehrfachverriegelungen mit zwei oder vier Bolzen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schrägverschraubung
- Die Schrägverschraubung von 20° erhöht die Einbruchhemmung
- Der Anpressdruck der Tür kann über einen Excenter SW 3 ± 1,5 mm oder durch drehen des Schließstückes um 180° verstellt werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!